Vik Ørsta AS - NEDRE LEDD RO240/PL240 - 3560326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 325 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003709
Elnummer
3615517
Leverandørens varenummer
3560326
Typebeskrivelse
3615517
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
325 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
325 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
21 kg
Roll-Off ledd for ettergivende master type NE. Leddet passer til Ørstafundament med c/c 240 mm mellom festebolter og monteres på ønsket NE-mast ved vår fabrikk før forsendelse.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.