Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2000 3 LYS - 3450117

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2000 3 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • For Mastetoppdiameter - 140 mm

  • Egnet for rørdiameter - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008865

Elnummer

3641262

Leverandørens varenummer

3450117

Typebeskrivelse

3641262

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

For Mastetoppdiameter:

140 mm

Egnet for rørdiameter:

140 mm

Bredde:

1980 mm

Høyde:

455 mm

Dybde:

230 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

32,45 kg

Travers for 3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

2 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere. Senterlyskaster må monteres stående.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.