Vik Ørsta AS - UTLIGGER 1X3000 Ø60 TOPP Ø89 - 3880130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006083
Elnummer
3615596
Leverandørens varenummer
3880130
Typebeskrivelse
3615596
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
3040 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Vekt:
19,7 kg
Enkel utligger ø60 x 3000 mm for mastetoppdiameter ø89 mm. Mast må være borret for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.