VIX Tools - ATEX Lommelykt CPO 63 Lumen - 10010

VIX
KopierKopier
VIX Tools - ATEX Lommelykt CPO 63 Lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mignon

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • For Ex-sone - Uten

  • For Ex sone - støv - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4049189100107

Elnummer

8835986

Leverandørens varenummer

10010

Typebeskrivelse

8835986

Batteritype (form):

Mignon

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Svart

Materiale:

Aluminium

En lampe med tettere, kraftigere og mindre blendende lys.
Lampens interne metall-chassis fanger opp varmen som LED'n genererer, sprer den rundt og varmer opp batteriene.
Dette øker batterienes brukstid når det er kaldt.
Batterier: 3 x AA - Inngår. Holder opptil 15 timer på full effekt.
Beskyttende gummiert lampehode og bryter. Elektrisk isolert.
Lys-rekkevidde: ca 130 meter.
Lysutbytte: ca 63 Lumen
Godkjent i EX Miljø