Weidmueller - RELE REKKEKLEMME MCZR24VDC WEIDEMULLER - 8365980000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - RELE REKKEKLEMME MCZR24VDC  WEIDEMULLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning Us ved DC - 19,2...28,8 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190387839

Elnummer

4323181

Leverandørens varenummer

8365980000

Typebeskrivelse

MCZ R 24VDC

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning Us ved DC:

19,2...28,8 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,1 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

63,2 mm

Montering av plug-in relé og plug-in sokkel. Kontrollkrets og lastkrets er elektrisk isolert.