Wibe Group - 23/34 SF 0,5M PENDELSKINNE - 725576

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 23/34 SF 0,5M PENDELSKINNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 495 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677255764

Elnummer

1356580

Leverandørens varenummer

725576

Typebeskrivelse

1356580

Lengde:

495 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

42 mm

Høyde:

16 mm

Slissebredde:

25 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Pendel-/Ankerskinne 24/34, 0.5M, Wibe, Sf, Syrefast