Wibe Group - 47 FZV AVGRENINGSKROK - 791350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-skjøtestykke
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Med skruetilbehør - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677913503
Elnummer
1357830
Leverandørens varenummer
791350
Typebeskrivelse
1357830
Modell / utførelse:
T-skjøtestykke
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
2
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
AVGRENINGSKROK 47, WIBE, FZV, VARMFORSINKET