Wibe Group - 50F/500 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 718793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 547 mm
Høyde - 180 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677187935
Elnummer
1377776
Leverandørens varenummer
718793
Typebeskrivelse
1377776
Lengde:
547 mm
Høyde:
180 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010