Wibe Group - Armaturfeste W25/60-100 Fzs - 782285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 101 mm
Høyde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822850
Elnummer
1212146
Leverandørens varenummer
782285
Typebeskrivelse
782285
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
101 mm
Høyde:
82 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25/60-100 sendzimirforsinket