Wibe Group - Pendel tak /gulv , vegg 1000mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3 - CSU795331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 50 mm
Profilhøyde - 135 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911446
Elnummer
1361022
Leverandørens varenummer
CSU795331
Typebeskrivelse
1361022
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
50 mm
Profilhøyde:
135 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
13,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Pendel tak /gulv , vegg 1000mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3