Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S 6x50MM (FZB) Sekskant hode 8mm, pakke av 100 - IMT38038

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S 6x50MM (FZB) Sekskant hode 8mm, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 50 mm

  • Diameter på borehull - 5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480214486

Elnummer

1357643

Leverandørens varenummer

IMT38038

Typebeskrivelse

Universalfester

Lengde:

50 mm

Diameter på borehull:

5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Sekskant

Min. borehullsdybde:

55 mm

Materialkvalitet:

Andre

Sportype:

Utvendig sekskant

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Størrelse (TX):

10

Sortimentet av MMS-betongskruer inkluderer herdede stålskruer for
montasje i faste og harde materialer som betong og tegl.
Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs.
For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4
eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål).
Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue,
magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.