Wibe - Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 120/60 - Wibe - 1149101

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 120/60 - Wibe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7332227011013

Elnummer

1361101

Leverandørens varenummer

1149101

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Profilform:

U-form

Bredde:

120 mm

Høyde:

60 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

6000 mm²

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Andre

Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 120/60 - Wibe