Wibe - P/A skinne CLX3 24/48 3000 Fzs P/A skinne Wibe CLX3 24/48 30 - CSU795637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489904982
Elnummer
1361009
Leverandørens varenummer
CSU795637
Typebeskrivelse
1361009
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei