Wibe - PENDEL-/ANKERSKINNE 24/34, 3M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 715879

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2970 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677158799

Elnummer

1356562

Leverandørens varenummer

715879

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

2970 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

42 mm

Høyde:

16 mm

Slissebredde:

25 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

2,17 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0,36 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

1,03 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0,39 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Pendel-/Ankerskinne 24/34, 3M, Wibe, Fzv, Varmforsinket