Wibe - SWING 2 FZS VEGGFESTE - 721175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677211753
Elnummer
1377314
Leverandørens varenummer
721175
Typebeskrivelse
1377314
Lengde:
70 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
58 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre