Wibe - Veggfeste B4, 120-422mm, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227011570
Elnummer
1361157
Leverandørens varenummer
1149157
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
95 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre