Wibe - Veggfeste B4, 120-422mm, Wibe, SF, syrefast - 1149357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227013574
Elnummer
1361357
Leverandørens varenummer
1149357
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
95 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Veggfeste B4, 120-422mm, Wibe, SF, syrefast