Wibe - Veggfeste Mini B4, 53-75mm, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149198

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Veggfeste Mini B4, 53-75mm, Wibe, ELZ, el-forsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 55 mm

  • Høyde - 53 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7332227011983

Elnummer

1361198

Leverandørens varenummer

1149198

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Lengde:

55 mm

Høyde:

53 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Bredde:

23 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

53...622 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Veggfeste Mini B4, 53-75mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket