Utgått

Wiha - Bits 25mm T20 Boks 10stk 24746 Industri - 24746

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm T20 Boks 10stk 24746 Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 10

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995247461

Elnummer

8856953

Leverandørens varenummer

24746

Typebeskrivelse

8856953

Antall bits totalt:

10

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

10

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bits for kryssporskruer 25 mm T20, 7015Z/-25 T20, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet