Wiha - Bits 25mm T25 2stk 08424 Boks Industri - 08424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 2
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995084240
Elnummer
8856948
Leverandørens varenummer
08424
Typebeskrivelse
8856948
Antall bits totalt:
2
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
2
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0