Utgått

Wiha - Skrutrekker 4,0X100 1000V 35390 Slimfix Wiha - 35390

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker 4,0X100 1000V 35390 Slimfix Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,8 mm

  • Total lengde - 211 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995353902

Elnummer

8856805

Leverandørens varenummer

35390

Typebeskrivelse

SlimFix 4,0 x 100 mm

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

0,8 mm

Total lengde:

211 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

30 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

SlimFix har 1000V isolasjon med samme tykkelse som skrutrekkertupp