Wiha - Skrutrekker SoftFin. 8,0x150mm - 00708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 274 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995007089
Elnummer
8816221
Leverandørens varenummer
00708
Typebeskrivelse
8816221
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
274 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
150 mm
Bladdiameter:
7 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.