Wiha - Skrutrekker SoftFinish Spor - 03232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 14 mm
Tykkelse på klinge - 2,5 mm
Total lengde - 371 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995032326
Elnummer
8800912
Leverandørens varenummer
03232
Typebeskrivelse
8800912
Klingebredde:
14 mm
Tykkelse på klinge:
2,5 mm
Total lengde:
371 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
250 mm
Bladdiameter:
10 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Sekskant
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.