Utgått

Wiha - Wiha Adapter TorqueVario-S electric til ¼“ topnøkkel 178 mm - 43128

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Adapter TorqueVario-S electric til ¼“ topnøkkel 178 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010995431280

Elnummer

8803675

Leverandørens varenummer

43128

Typebeskrivelse

8803675

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Wiha adapter TorqueVario-S elektrisk til ¼“ toppnøkkel 178 mm.Ved jobber på spenningsledende deler er brukerens sikkerhet førsteprioritet. Toppnøkkeladapteren gjør det mulig, sammen med de isolerte Wiha-momentskrutrekkerne TorqueVario®-S elektrisk kontrollert stramming og løsning av sekskantskruer og -mutre. De isolerte toppnøkkeladapterne kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med deler som er under spenning opp til 1000 V AC. Kun kompatibel med Wiha momentskrutrekkere TorqueVario®-S elektrisk (serie 2872).