Utgått

Wiha - Wiha Bitsett slimBit electric Sekskant, med 6 deler i slimBit-boks - 43156

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 6

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010995431563

Elnummer

8803664

Leverandørens varenummer

43156

Typebeskrivelse

8803664

Antall bits totalt:

6

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

6

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Wiha Bitsett slimBit electric Sekskant, med 6 deler i slimBit-boks. 1x Bit slimBit electric (37223) , Indvendig sekskant: 2 Tilgang til dyptsittende skruer er ofte hindret, fordi klingediameteren til tradisjonelle 1000v skrutrekkere er for stor. Det er imidlertid ikke tillatt å fjerne isolasjonen, og det vil også sette brukerens sikkerhet i fare. På verktøy med Wiha slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for jobber på elektriske deler, er beskyttelsesisolasjonen integrert i klingen for å oppnå opp til 33 % slankere klinger. Dermed kan også dyptsittende skrue- og fjærelementer nås uten problemer med slimBits. De isolerte slimBits kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC. SlimBitsene oppbevares i en smart bitboks, som gjør det mulig å ha et optimalt overblikk over bitsprofilene.
1x Bit slimBit electric (37224) , Indvendig sekskant: 2,5
1x Bit slimBit electric (37147) , Indvendig sekskant: 3
1x Bit slimBit electric (37225) , Indvendig sekskant: 4
1x Bit slimBit electric (37226) , Indvendig sekskant: 5
1x Bit slimBit electric (37227) , Indvendig sekskant: 6