Utgått

Wiha - Wiha Bitssett,SIT 13 pcs 1/4 - 39045

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995390457

Elnummer

8804369

Leverandørens varenummer

39045

Typebeskrivelse

8804369

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Oppfyller dine krav: Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien.Gjør arbeidet enklere for deg : Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen.Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. 1 x Bit Standard 25 mm SIT 1/4" (27260) SIT 40 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895) 2 x Bit Standard 25 mm SIT 1/4" (27256) SIT 10 2 x Bit Standard 25 mm SIT 1/4" (27259) SIT 30 3 x Bit Standard 25 mm SIT 1/4" (27258) SIT 25 4 x Bit Standard 25 mm SIT 1/4" (27257) SIT 20