Wiha - Wiha Skrutrekker m. 6slimBits - 41157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995411572
Elnummer
8883961
Leverandørens varenummer
41157
Typebeskrivelse
41157, Wiha Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp ele
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Beskytter mot helseplager: Ingen fare for personskader. Alle bladene oppbevares sikkert inne i håndtaket. Øker effektiviteten din: Wiha LiftUp electric sparer 75 % volum og 50 % vekt, for 100 % effektivitet. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Skrutrekkeren med bitsmagasinet LiftUp electric er den ideelle ledsageren for enhver elektriker i mobil innsats. Bitsdepotet i håndtaket gir plass til 6 vanlige slimBits og kjører ut av magasinet med et trykk på en knapp. Dette gjør det enkelt å ta ut bitsene. Den velkjente ClicFix-holderen tar trygt opp alle bitsene og forrigler de pålitelig. Denne teknologien gjør bitsmagasinet til en universelt brukbar skrutrekker. Også når det gjelder sikkerhet tilbyr magasin-bitsholderen maksimale muligheter. Både magasin-bitsholderen og slimBitsene i den er sertifisert etter standarden IEC 60900. Beskyttelsesisolasjonen er fullstendig integrert i frontdelen på bitsen og gir perfekt tilgang for de slanke, 75 mm lange slimBitsene til dyptliggende skruer eller fjærklemmer. En annen fordel er den dreibare kappen som gir komfortabel håndtering. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. 1 x Bits slimBit electric TORX® (35506) T8 x 75 mm1 x Bits slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm1 x Bits slimBit electric TORX® (35508) T15 x 75 mm1 x Bits slimBit electric TORX® (35509) T20 x 75 mm1 x Bits slimBit electric TORX® (36071) T25 x 75 mm1 x Bits slimBit electric TORX® (41160) T9 x 75 mm