Wiha - Wiha skrutrekker PZ 50mm - 42418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Total lengde - 17 mm
Bladdiameter - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995424183
Elnummer
8815152
Leverandørens varenummer
42418
Typebeskrivelse
Wiha Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Pozidriv
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Total lengde:
17 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Vekt:
18 g