Wiha - Wiha slimBit 1000V T9x75 mm - 41160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
4010995411602
Elnummer
8804422
Leverandørens varenummer
41160
Typebeskrivelse
8804422
Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Sparer plass: Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.