Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel HotSun 1500W tilbehør: Varmerør - TVHS-0089-1500A

KopierKopier
Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel HotSun 1500W tilbehør: Varmerør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1500 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - Andre

  • Lampeeffekt - 1500 W

  • Middels levetid - 10000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000449

Elnummer

5466212

Leverandørens varenummer

TVHS-0089-1500A

Typebeskrivelse

5466212

Lampetype:

Andre

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

Andre

Lampeeffekt:

1500 W

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Dimbar:

Ja

Tilbehør til el-nr. 54 662 10, 54 662 11. Varmerør med den aller siste teknologien på mellombølgeområdet og levetid på hele 10.000 timer.