Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel HotSun 2000W tilbehør: Varmerør - TVHS-0089-2000A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 2000 W
Middels levetid - 10000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000524
Elnummer
5466220
Leverandørens varenummer
TVHS-0089-2000A
Typebeskrivelse
5466220
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
2000 W
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Dimbar:
Ja
Tilbehør til el-nr. 54 662 18, 54 662 19. Varmerør med den aller siste teknologien på mellombølgeområdet og levetid på hele 10.000 timer.