xEnergy - BPZ-FP-400/150-45 Fr.Pl. Mod. B425/H150 - 286678

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-400/150-45 Fr.Pl. Mod. B425/H150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 149 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082866785

Elnummer

2473279

Leverandørens varenummer

286678

Typebeskrivelse

BPZ-FP-400/150-45

Bredde:

320 mm

Høyde:

149 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer