xEnergy - F3A-XP-M50/40 Flens metall F3A - 187862

KopierKopier
xEnergy - F3A-XP-M50/40 Flens metall F3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 230 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Antall kontaktåpninger - 13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081855476

Elnummer

2456439

Leverandørens varenummer

187862

Typebeskrivelse

F3A-XP-M50/40

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

230 mm

Høyde:

20 mm

Antall kontaktåpninger:

13

Tykkelse:

140 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Metrisk

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

20...50

Flens metall F3A 2xM50/M40 / 2xM40/M32 / 9xM20