ABB Electrification - Mistral 65 skru nippel Ø 28,5 - 1SL1949A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
310 mmHøyde:
294 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 310 mm
Høyde - 294 mm
Dybde - 390 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126104097
Elnummer
1700249
Leverandørens varenummer
1SL1949A00
Typebeskrivelse
MZV285
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
310 mm
Høyde:
294 mm
Dybde:
390 mm
Mistral 65 skru nippel Ø 28,5
REACHPDF


