ABB Electrification - Montasjebru TB18 for hurtigklemmer N og PE til Mistral 41F, 41W og 65, 18 moduler - 1SPE007715F0753

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

15 mm
Se tilgjengelige varianter164 mm
Se tilgjengelige varianter192 mm
Se tilgjengelige varianter282 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm

Høyde:

27 mm
Se tilgjengelige varianter116 mm
Se tilgjengelige varianter227 mm
Se tilgjengelige varianter294 mm

Dybde:

386 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter274 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 27 mm

  • Dybde - 386 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mistral

EAN/GTIN

8712507123626

Elnummer

2437773

Leverandørens varenummer

1SPE007715F0753

Typebeskrivelse

41Z69

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Andre

Bredde:

15 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

386 mm

Montasjebruen TB18 passer til Mistral 41F, 41W og 65, og er en bru for montering av N/PE hurtigklemmer i ulike størrelser. Montasjebruen monteres enkelt i kapsling uten bruk av verktøy ved å trykke den ned i festene som er støpt fast i kapslingen og den kan monteres både i toppen og bunnen. Den passer til en kapsling som er 18 moduler. Hurtigklemmene monteres rask og enkelt på montasjebruen utan bruk av verktøy. Montasjebruen og klemmene er produsert i samsvarer med gjeldende standard DIN VDE 0100 Part 410, og er svært fleksibelt med hensyn til størrelsen på klemmene og utvidbarhet. Modulariteten og det omfattende utvalget hurtigklemmer, gjør det mulig å konfigurere klemmene nøyaktig etter behov. Materialet er i termoplastikk og farven er RAL7035 lys grå.H=227mm x B=386mm x D=150mm