ABB Electrification - Mistral 65 Montasjebru TB08 for Jordingsklemmer - 1SPE007715F0751

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Mistral 65 Montasjebru TB08 for Jordingsklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAndre

Bredde:

192 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter164 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm

Høyde:

227 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter116 mm
Se tilgjengelige varianter294 mm

Dybde:

150 mm
Se tilgjengelige varianter274 mm
Se tilgjengelige varianter386 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 192 mm

  • Høyde - 227 mm

  • Dybde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712507123602

Elnummer

2437771

Leverandørens varenummer

1SPE007715F0751

Typebeskrivelse

41Z67

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Plast

Bredde:

192 mm

Høyde:

227 mm

Dybde:

150 mm

Montasjebruen TB08 passer til Mistral 41F, 41W og 65, og er en bru for montering av N/PE hurtigklemmer i ulike størrelser. Montasjebruen monteres enkelt i kapsling uten bruk av verktøy ved å trykke den ned i festene som er støpt fast i kapslingen og den kan monteres både i toppen og bunnen. Den passer til en kapsling som er 8 moduler. Hurtigklemmene monteres rask og enkelt på montasjebruen utan bruk av verktøy. Montasjebruen og klemmene er produsert i samsvarer med gjeldende standard DIN VDE 0100 Part 410, og er svært fleksibelt med hensyn til størrelsen på klemmene og utvidbarhet. Modulariteten og det omfattende utvalget hurtigklemmer, gjør det mulig å konfigurere klemmene nøyaktig etter behov. Materialet er i termoplastikk og farven er RAL7035 lys grå. H= 227mm x B=192mm x D=150mm