ABB Electrification - Mistral 65 veggfester (4stk) Halogenfri - 1SL1927A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
164 mmHøyde:
116 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 164 mm
Høyde - 116 mm
Dybde - 274 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126100549
Elnummer
1700246
Leverandørens varenummer
1SL1927A00
Typebeskrivelse
MZB65P4
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
164 mm
Høyde:
116 mm
Dybde:
274 mm
Mistral 65 veggfester
REACHPDF


