LANSE 3-PLAY - FIBERBOKS PLAST 12 x SC-D U/ADAPTER - 6970941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125
APC-utførelse - Ja
Farge - Hvit
Lengde på ladekabel - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001176
Elnummer
6970941
Leverandørens varenummer
6970941
Typebeskrivelse
Veggbokser Fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
0
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9010
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
475 mm
Dybde:
265 mm


