Legrand - Ledn.Kanal Transcab 60x100 2M - 636114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 100 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066361147
Elnummer
1209406
Leverandørens varenummer
636114
Typebeskrivelse
Ledn.Kanal Transcab 60x100 2M
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
100 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5216 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


