Legrand - Ledn.Kanal Transcab 60x80 2M - 636113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066361130
Elnummer
1209405
Leverandørens varenummer
636113
Typebeskrivelse
Ledn.Kanal Transcab 60x80 2M
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4216 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030
Et Legrand-produkt
Oppdag Legrand-serien