Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 230vAc 60mA 6 grå 106dB IP - 6220122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Grå
Strømtype - AC
Lydstyrke - 106 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005515
Elnummer
6220122
Leverandørens varenummer
6220122
Typebeskrivelse
6220122
Kapslingsfarge:
Grå
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
106 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- A6BM-230AC-grå
Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd nivå på 106dB
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 60mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 168mm(6") total høyde 93mm.
Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd nivå på 106dB
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 60mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 168mm(6") total høyde 93mm.


