Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 24vDc 210mA 6 grå 106dB IP - 6220120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Grå
Strømtype - DC
Lydstyrke - 106 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AB6 Solenoid series
EAN/GTIN
7070947006314
Elnummer
6220120
Leverandørens varenummer
6220120
Typebeskrivelse
6220120
Kapslingsfarge:
Grå
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
106 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- A6BM-24DC-grå
Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd nivå på 106dB
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 400mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 168mm(6") total høyde 93mm.
Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd nivå på 106dB
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 400mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 168mm(6") total høyde 93mm.