Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 230vAc 30mA 6 grå 100dB IP - 6220119

KopierKopier
Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 230vAc 30mA 6 grå 100dB IP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC

Lydstyrke:

100 dB
Se tilgjengelige varianter106 dB

Beskyttelsesklasse IP:

IP44
Se tilgjengelige varianterIP66

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Strømtype - AC

  • Lydstyrke - 100 dB

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006307

Elnummer

6220119

Leverandørens varenummer

6220119

Typebeskrivelse

6220119

Kapslingsfarge:

Grå

Strømtype:

AC

Lydstyrke:

100 dB

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Metall

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- AB6-230AC-grå

Dette er en prisgunstig ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.

Lyd niva på 100dB+/-3dB
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 30mA
Kapsling IP44
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm(6") total høyde 64mm.