TE Connectivity - Krympeflak CFSM 164/42-2000 - 877707-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
164 mmIndre diameter etter krymping:
42 mmLengde:
2000 mmFor kabel med utvendig diameter:
46...132 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 164 mm
Indre diameter etter krymping - 42 mm
Lengde - 2000 mm
For kabel med utvendig diameter - 46...132 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003052
Elnummer
1166458
Leverandørens varenummer
877707-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
164 mm
Indre diameter etter krymping:
42 mm
Lengde:
2000 mm
For kabel med utvendig diameter:
46...132 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,8 mm
Halogenfri:
Ja


