TE Connectivity - Krympeflak CFSM 164/42-1500 - 441777-000

KopierKopier
TE Connectivity - Krympeflak CFSM 164/42-1500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter før krymping:

164 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Indre diameter etter krymping:

42 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Lengde:

1500 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2400 mm

For kabel med utvendig diameter:

46...132 mm
Se tilgjengelige varianter14...44 mm
Se tilgjengelige varianter17...68 mm
Se tilgjengelige varianter27...80 mm
Se tilgjengelige varianter55...160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 164 mm

  • Indre diameter etter krymping - 42 mm

  • Lengde - 1500 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 46...132 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CFSM krympeflak

EAN/GTIN

7070918003090

Elnummer

1166488

Leverandørens varenummer

441777-000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

164 mm

Indre diameter etter krymping:

42 mm

Lengde:

1500 mm

For kabel med utvendig diameter:

46...132 mm

Forsterket konstruksjon:

Ja

Veggtykkelse:

4,8 mm

Halogenfri:

Ja

CFSM krympeflak består av et fiberforsterket materiale, innvendig belagt med aluminiumslaminat og lim. Krympeflaket monteres sammen med en fleksibel, rustfri låseskinne som kan fjernes etter avkjøling. Utvendig er krympematerialet belagt med termokromatisk maling som forsvinner ved riktig krympetemperatur. CFSM er spesielt egnet for reparasjon av kappeskader på TSLE/TSLF kabel og skjøter på samme kabeltype, gjennom fullstendig forsegling mot radiell vanninntrengning.