TE Connectivity - CFSM rephylse 100/25-1250 - 952913-000

KopierKopier
TE Connectivity - CFSM rephylse 100/25-1250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter før krymping:

100 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm
Se tilgjengelige varianter164 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Indre diameter etter krymping:

25 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Lengde:

1250 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter2400 mm

For kabel med utvendig diameter:

27...80 mm
Se tilgjengelige varianter14...44 mm
Se tilgjengelige varianter17...68 mm
Se tilgjengelige varianter46...132 mm
Se tilgjengelige varianter55...160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 100 mm

  • Indre diameter etter krymping - 25 mm

  • Lengde - 1250 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 27...80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CFSM krympeflak

EAN/GTIN

7070918003045

Elnummer

1166457

Leverandørens varenummer

952913-000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

100 mm

Indre diameter etter krymping:

25 mm

Lengde:

1250 mm

For kabel med utvendig diameter:

27...80 mm

Forsterket konstruksjon:

Ja

Veggtykkelse:

4,8 mm

Halogenfri:

Ja

CFSM krympeflak består av et fiberforsterket materiale, innvendig belagt med aluminiumslaminat og lim. Krympeflaket monteres sammen med en fleksibel, rustfri låseskinne som kan fjernes etter avkjøling. Utvendig er krympematerialet belagt med termokromatisk maling som forsvinner ved riktig krympetemperatur. CFSM er spesielt egnet for reparasjon av kappeskader på TSLE/TSLF kabel og skjøter på samme kabeltype, gjennom fullstendig forsegling mot radiell vanninntrengning.