xEnergy - K12X5/25 S.sk.terminal for CU 12x5 - 2324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...5 mmSamleskinnebredde:
12...12 mmMaks ledertverrsnitt:
74 mm²Klemmens bredde:
0 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 12...12 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 74 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023241
Elnummer
2459128
Leverandørens varenummer
2324
Typebeskrivelse
K12X5/25
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
12...12 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
74 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
0 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


