xEnergy - AKP1000 Profilklemme 51x20-42 - 107199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
40...40 mmSamleskinnebredde:
30...30 mmMaks ledertverrsnitt:
1000 mm²Klemmens bredde:
94 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 40...40 mm
Samleskinnebredde - 30...30 mm
Egnet for - T-skinne
Maks ledertverrsnitt - 1000 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 1600 A
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069620
Elnummer
2465037
Leverandørens varenummer
107199
Typebeskrivelse
2465037
Samleskinnetykkelse:
40...40 mm
Samleskinnebredde:
30...30 mm
Egnet for:
T-skinne
Maks ledertverrsnitt:
1000 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
1600 A
Klemmens bredde:
94 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA