xEnergy - BBA-TP3/120 Tilk.boks 35-120mm², 81mm br. - 107184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
12...30 mmMaks ledertverrsnitt:
120 mm²Klemmens bredde:
81 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 12...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 440 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069477
Elnummer
2465022
Leverandørens varenummer
107184
Typebeskrivelse
2465022
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
12...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
440 A
Klemmens bredde:
81 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA