xEnergy - K20X10/35 S.sk.terminal for CU 20x5 - 2325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
20...20 mmMaks ledertverrsnitt:
124 mm²Klemmens bredde:
31 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023258
Elnummer
2459129
Leverandørens varenummer
2325
Typebeskrivelse
K20X10/35
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
31 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


